65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
    用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ

    3Xミリオン(両面目盛)

    ヤマヨ(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
    用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N
  • ゴムタフミックカプセル ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
  • シムロン S タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン S

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
  • ガラス繊維レッドロープ マイゾックス

    ガラス繊維レッドロープ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
    用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
  • グラスファイバー巻尺 Family Tree

    グラスファイバー巻尺

    Family Tree(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(テープ)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS樹脂
  • 巻尺 30m SSPOWER

    巻尺 30m

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • ハヤマキ12 N両面 エスロン

    ハヤマキ12 N両面

    エスロン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
    用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
  • ミリオンオープン ヤマヨ

    ミリオンオープン

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - R

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON(6件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級
  • エスロン巻尺 セキスイ

    エスロン巻尺

    セキスイ(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N
  • 3倍速巻尺 50m SK11

    3倍速巻尺 50m

    SK11
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • 巻尺 50m SSPOWER

    巻尺 50m

    SSPOWER(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • ガラス繊維巻尺 マイグラス マイゾックス

    ガラス繊維巻尺 マイグラス

    マイゾックス(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)JIS規格1級目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55標準張力(N)20
  • ミリオンカスタム ヤマヨ

    ミリオンカスタム

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
  • ガラス繊維製メジャー 樹木尺 日本度器

    ガラス繊維製メジャー 樹木尺

    日本度器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
    トラスコ品番563-1837テープ幅(mm)12テープ長さ(m)2本体寸法(mm)55×55×15テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • 検尺ロープ100 トーエイライト

    検尺ロープ100

    トーエイライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    測定に便利な目盛1cm間隔
    仕様水洗い可質量(kg)1.6寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100JIS規格JIS1級コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-73
  • 検尺ロープ巻取器 トーエイライト

    検尺ロープ巻取器

    トーエイライト
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
  • スプリングメジャー 積水樹脂

    スプリングメジャー

    積水樹脂(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    1.5mタイプ。 黒・赤の両面cm表示。
    テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維寸法(mm)Φ54×15テープ幅(mm)7松吉医科器械コード23-5923-00
  • ファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]

    ファイバー巻尺

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    12mm幅ガラス繊維製巻尺
    寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.5最小目盛(mm)2(両面目盛付)許容差(mm)精度/長さ:±(0.6+0.4L)
  • 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
    用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆材質(本体)ABS樹脂規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20
  • 3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ

    3X ミリオン 交換用テープ

    ヤマヨ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
    幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
  • エスロン測量ロープのみ 積水樹脂

    エスロン測量ロープのみ

    積水樹脂
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
    テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
  • 3倍速巻尺 30m SK11

    3倍速巻尺 30m

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)30テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    テープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
  • 測量ロープ マイゾックス

    測量ロープ

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
    用途河川測量材質化学繊維目盛1mロープ径(Φmm)4
  • エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ 積水樹脂

    エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ

    積水樹脂
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。
    トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
  • 測量ロープ巻取器 マイゾックス

    測量ロープ巻取器

    マイゾックス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ロープの巻取
  • ゴムタフミックカプセル 12巾 ムラテックKDS

    ゴムタフミックカプセル 12巾

    ムラテックKDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
    テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力(N/℃)10/20
  • シムロン - L用ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L用ケース+ハンドルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    経済的な交換用ケース+ハンドルです。
    用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂
  • 丸型グラスファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]

    丸型グラスファイバー巻尺

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    巻き取りの早い4倍速
    長さ(m)20寸法(幅W×厚さ)(mm)15×0.45
  • エスロン巻尺 積水樹脂

    エスロン巻尺

    積水樹脂
    4,498税込4,948
    1個ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    表は白色地に2mm目盛、。裏面は黄色地に5mm目盛の両面目盛巻尺。
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺テープ長さ(m)120テープ幅(mm)13付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08

巻尺』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス繊維製巻尺