巻尺 :「巻き取り」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10 JIS規格1級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.18 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.4 機能4倍速巻取機構 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング 目盛1mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N)50(20℃)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。 マイスチールの特長 スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。 痛みやすい先端を二重被覆で保護。 スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。 サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 滑りにくい大型ゴム石突。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。
用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量 テープ幅(mm)10 材質スチール(ナイロンコーティング) 仕様交換用テープ テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります