巻尺 :「巻き尺」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 動画あり
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。 材質(テープ)スチール テープ幅(mm)12.5 目盛片面/1mm単位 表面処理ナイロンコート 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.14
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ)グラスファイバー テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース) タイプ両面目盛、ブレーキ付き テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)2(表)、5(裏)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.47 材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC 標準張力(N)20 JIS等級JIS1級
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング 目盛表:2mm、裏:5mm 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラク巻 快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS 精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L) 材質(テープ)ガラス繊維
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質(テープ)ガラス繊維 タイプ両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 機構HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格無し 標準張力(N/℃)20/20 1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります