巻尺 :「校正証明書」の検索結果

巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 テープ厚さ(mm)0.17 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 標準張力(N)50
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
3,798 税込4,178
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,498 税込1,648
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
1,790 税込1,969
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用 テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.17 標準張力20N
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります