「長枝(mm)」から絞り込む
170(5)
320(9)
520(8)
630(2)
631(1)
638(1)
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス
幅(mm)20
厚さ(mm)2
目盛表裏同目
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済
長枝(mm)320
材質曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)160
幅(mm)20
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
質量(g)曲尺:144
目盛表裏同目 8段目盛
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)30
表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm
表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm
裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)85
幅(mm)20
形状同厚
寸法(mm)75×40×14
色シルバー
質量(g)ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)0~15
表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
鉄工・土木工事に適しています。
8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520
厚さ(mm)2
短枝(mm)260
幅(mm)20
材質ステンレス
測定範囲50cm
質量(g)240
目盛表裏同目 8段目盛
精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
鉄工・土木工事に適しています。
8つの側面全てに目盛が入っています。
ストラップ穴付です。
長枝(mm)320
厚さ(mm)2
短枝(mm)160
幅(mm)20
材質ステンレス
測定範囲30cm
目盛表裏同目 8段目盛
精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
長枝(mm)630
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0
材質ステンレス
厚さ(mm)2
短枝(mm)330
質量(kg)0.432
質量(g)432
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。