220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長枝(mm)」から絞り込む
160(9)
170(6)
320(33)
323(3)
330(3)
485(12)
520(46)
630(4)
1026(2)
1040(3)
長枝(mm)をもっと見る
曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 適合規格JIS規格 目盛表裏cm目盛 仕上ステン仕上 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)165 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 形状同厚 質量(g)57 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)160 短枝(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 形状同厚 質量(g)26 目盛表裏同目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0 長さ許容差(mm)±0.2mm
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TRUSCO曲尺厚手広巾
エコ商品
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 トラスコ品番257-9624 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 短辺(mm)85 長辺(mm)170 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺
エコ商品
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)15 厚さ(mm)1 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内目盛付で作業性アップ。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)600 短枝(mm)300 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)630(330)×30×2 質量(g)430 目盛裏表 目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目) 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0 長さ許容差(mm)±0.5
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。 材質ステンレス サイズ(mm)300
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 30cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済 長枝(mm)320 材質曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)160 幅(mm)20 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 質量(g)曲尺:144 目盛表裏同目 8段目盛 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)30 表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm 裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.4 目盛表裏同目 名作 直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目30cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
測定範囲30cm 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 短辺(mm)165 長辺(mm)320 目盛表裏同目 目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm 製品質量(g)45
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520 厚さ(mm)2 短枝(mm)260 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲50cm 質量(g)240 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。
長枝(mm)320 厚さ(mm)2 短枝(mm)160 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲30cm 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。 材質ステンレス サイズ(mm)600
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。 材質ステンレス サイズ(mm)1000
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング