「長枝(mm)」から絞り込む
105(1)
160(2)
170(1)
320(7)
323(1)
520(10)
523(1)
こんなお得な商品も!

曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
形状同厚
直角度(mm)100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)±0.2
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
JIS規格取得取得済
長枝(mm)320
材質曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)160
幅(mm)20
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
質量(g)曲尺:144
目盛表裏同目 8段目盛
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)30
表目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm
表目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 長枝外目盛 30cm 内目盛 25cm
裏目盛 短枝外目盛 15cm 内目盛 10cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様JISマーク、赤数字入、十二支付
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状同厚
質量(g)98
目盛表裏同目
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~50
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.2mm
通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規
材質ステンレス
形状同厚
寸法(mm)320×160×2.6
質量(g)116
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状角厚
寸法(mm)520×260×1.4
質量(g)91
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様JISマーク、十二支付
形状角厚
寸法(mm)520×260×1.4
質量(g)91
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝外目盛:50cm
表目盛 短枝外目盛:25cm
裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
裏目盛 短枝外目盛:25cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。
表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。
全てJIS規格品です。
割付目盛付き。
ホゾ穴測定目盛付き。
返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状角厚
質量(g)91
タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付)
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm
表目盛 短枝(外)25cm
裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)20
厚さ(mm)1.0
仕様赤数字入
形状同厚
目盛表裏同目 内目盛端面基点
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。