絞り込み
測定範囲(mm)
  • 100(1)
  • 150(9)
  • 300(8)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 600(6)
  • 750(1)
  • 1000(7)
  • 1500(4)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
ブランド
  • シンワ測定(43)
  • SK(新潟精機)(5)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(14)
  • ステンレス(27)
JIS規格取得
  • 取得済(9)
校正証明書
  • 付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
150(9)
300(8)
600(6)
1000(7)
1500(4)
2000(3)
3000(2)
4000(1)
5000(1)
6000(1)
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
8,298税込9,128
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
7,998税込8,798
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
ミニスケール シンワ測定ミニスケールシンワ測定(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。測定範囲(cm)15メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
48,980税込53,878
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
ポータブルスケール SAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ポータブルスケール SAシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー 赤数字入 JIS 校正証明書付シンワ測定
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス校正証明書一般校正
シルバースケール細巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール細巾 快段目盛SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
39,980税込43,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
アルミ直尺 アル助 ホワイト 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 アル助 ホワイト 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 英語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 アル助 ホワイト 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 校正証明書付シンワ測定
4,798税込5,278
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正
アルミ直尺 スベリ止なし 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 スベリ止なし 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 英語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 スベリ止なし 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 校正証明書付シンワ測定
4,298税込4,728
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正
アルミ直尺 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,198税込7,918
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 英語版校正証明書付シンワ測定
7,198税込7,918
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 校正証明書付シンワ測定
4,698税込5,168
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正
アルミ直尺 コルク板付属 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 コルク板付属 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,598税込8,358
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 コルク板付属 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 コルク板付属 英語版校正証明書付シンワ測定
7,598税込8,358
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 コルク板付属 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 コルク板付属 校正証明書付シンワ測定
4,898税込5,388
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正
ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 中国語版校正証明書付 シンワ測定ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 英語版校正証明書付 シンワ測定ミニスケール 15cm上下段1mmピッチ 英語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
クリップで紛失・落下を防ぎます。
仕様目盛ピッチ:上段下段1mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 校正証明書付シンワ測定
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
仕様長さの許容差:300mmで±0.15mm●裏面インチ換算表付材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅうアズワン品番61-6162-38-20校正証明書一般校正
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(中国語)
直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー ストッパー付 JIS 英語版校正証明書付シンワ測定
7,998税込8,798
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう校正証明書一般校正(英語)
直尺 シルバー 赤数字入 JIS 中国語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー 赤数字入 JIS 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,398税込8,138
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
直尺 シルバー 赤数字入 JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定直尺 シルバー 赤数字入 JIS 英語版校正証明書付シンワ測定
7,398税込8,138
1本
9日以内出荷から13日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチです。
材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
細巾直尺 シルバー 中国語版校正証明書付 シンワ測定細巾直尺 シルバー 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,298税込8,028
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(中国語)
細巾直尺 シルバー 英語版校正証明書付 シンワ測定細巾直尺 シルバー 英語版校正証明書付シンワ測定
7,298税込8,028
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
細巾直尺 シルバー 校正証明書付 シンワ測定細巾直尺 シルバー 校正証明書付シンワ測定
4,998税込5,498
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。
仕様目盛ピッチ:上段目盛 1mmピッチ、下段目盛0.5mmピッチ材質ステンレス校正証明書一般校正

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺2m特集
おすすめ人気ランキング
直尺