200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲
270万画素の高画質撮影。
スマートフォンをモニターとして使用し、写真・動画の保存が可能。
先端にLEDライト搭載で暗い空間を明るく照らします。
カメラを搭載した先端部分が360度屈曲。見たい方向に曲げることができます。
IP67相当の防水性能。
- 用途
- 配管・筒状製品の内壁の目視確認
- セット内容
- 本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)
- 質量(g)
- 345(スマホホルダー含む)
- 電源
- USB(5V)
- ケーブル長(m)
- 1
- 本体寸法(mm)
- 約330×60×55(スマホホルダー含む)
- レンズ
- 1レンズ
- ヘッド径(Φmm)
- 8
- 解像度
- 【静止画】1440×1920ピクセル(jpg)、【動画】1440×1920ピクセル(mp4)
- 取付可能寸法(mm)
- スマートフォン:幅約70~90
- 動作温度(℃)
- 本体部:1~45、カメラ部:1~80
- 焦点距離
- 約2~7cm
- 画角
- 約65°
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。※仕様は予告なく変更される場合があります。
内視鏡 の新着商品
カテゴリ



























