曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - 公成アルコールチェッカー - 公成アルコールチェッカー - 公成

高精度センサーを搭載し、息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を表示してくれる「アルコール簡易検知器」です。パワーボタンを入れてモニターに「Blow」表示がでたらカウントダウンスタート。10秒のカウントダウン中に3秒から5秒間息を吹きかけてください。危険値を検知すると警告音がなる分かりやすい仕様です。

仕様
検査方式:半導体ガスセンサー
付属品
取扱説明書、ストラップ
材質
ABS
電源
単4アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×95×18
測定範囲(%)
0.00-0.19BAC
表示形式
LCD表示
動作温度範囲(℃)
5~40
内容量
1台
注意
※飲酒運転は摂取したアルコール量に関わらず法律で禁止されています。
※本装置は運転の可否を判別するものではなく、あくまでも目安としてご使用ください。
※使用する場所や条件などにより検出する数字に誤差が生じる可能性があります。
※検出表示が法的な規制値以下であってもアルコール摂取後の運転は絶対にしないでください。
※測定結果から生じた損害等については一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071257CL-58
オープン
998
1,098(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする