絞り込み
測定範囲(mm)
  • 3尺2寸(3)
  • 6尺3寸(2)
  • 6尺6寸(1)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 12尺1寸(1)
  • 13尺5寸(3)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(4)
  • 400(1)
  • 450(3)
  • 500(1)
  • 600(3)
  • 1000(3)
  • 1350(1)
  • 1750(1)
  • 1950(1)
  • 2300(1)
ブランド
  • シンワ測定(24)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • マイゾックス(2)
  • 宮谷製作所(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シンワ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 友定建機(1)
  • ステッドラー(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Joman(旧:MCP)(1)
  • レベルマン(1)
  • はくでん(1)
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(79)
  • (1)
  • 樹脂(29)
  • (10)
校正証明書
  • 付き(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
3尺2寸(3)
9尺3寸(3)
12尺(2)
13尺5寸(3)
150(2)
200(2)
300(4)
450(3)
600(3)
1000(3)
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
アルミスケール 快段目盛 SK(新潟精機)アルミスケール 快段目盛SK(新潟精機)(13件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷から15日以内出荷
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱシンワ測定(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
アルミ壁ズリ定規 レベルマンアルミ壁ズリ定規レベルマン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)15
アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定アルミ三角スケール B-15 建築士用シンワ測定(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛シンワ測定(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用シンワ測定
989税込1,088
1本
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
アルミGL定規 友定建機アルミGL定規友定建機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000仕様水平・垂直器付材質アルミ
アルミ定規 2色目盛 BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。仕様2色目盛・6mmカッター壁材質アルミ
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付シンワ測定(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
ボックスアルミ定規 シンワ測定ボックスアルミ定規シンワ測定
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーションES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール イマオコーポレーションES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケールイマオコーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 シンワ測定アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属シンワ測定
799税込879
1本
当日出荷
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
尺とり虫 タジマツール(TJMデザイン)尺とり虫タジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製伸縮スケール尺を優先した「3倍伸縮」のスケール読取点が移動しない1方向スライド式文字が大きくフラットなクリアー目盛精度±1.0mm/m
材質(本体)アルミ
アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機)アルミ三角スケール 快段 建築士用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
アルミスケール ステッドラーアルミスケールステッドラー(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム幅(mm)35厚さ(mm)4ピッチ(mm)上段:1
ポータブルスケール SAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ポータブルスケール SAシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ幅(mm)60高さ(mm)25
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
409税込450
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cmマイゾックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定ホワイト
直尺用 ストッパー はくでん直尺用 ストッパーはくでん
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
厚さ0~3.5mm、幅0~30mmの直尺に使用することが可能です。直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金質量(g)35本体寸法(mm)53×14×22
土間プレーナー 宮谷製作所土間プレーナー宮谷製作所
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途用途:モルタル作業の高さ合わせに材質アルミ長さ(mm)500幅(mm)60高さ(mm)25
のび助両方向式尺目 シンワのび助両方向式尺目シンワ
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途内装用工事、インテリア施工、建具取付材質(本体)アルミ本体寸法(mm)26×17材質(テープ)スチール
1000mm ストレートエッジ(アルミ) エスコ1000mm ストレートエッジ(アルミ)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷
従来品に比べ曲げに強い
仕様目盛×幅×厚さ:1,000×50×3mm材質アルミニウム
間竿(けんざお) シンワ測定間竿(けんざお)シンワ測定
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
用途墨付け等に使用する間竿寸法(mm)3680×23×19真直度(mm)3以内材質本体:アルミ質量(g)950精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
ストレートエッジ (アルミ) エスコストレートエッジ (アルミ)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
cm、mm目盛表示付き。
材質アルミニウム寸法(mm)目盛×幅×厚さ:500×50×2
アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定アル助用ストッパー アルミ製シンワ測定
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
アルミ助用ストッパー登場!ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
アルミ直尺 アル助 ホワイト 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 アル助 ホワイト 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 英語版校正証明書付シンワ測定
6,998税込7,698
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 アル助 ホワイト 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 アル助 ホワイト 校正証明書付シンワ測定
4,798税込5,278
1本
12日以内出荷
目盛の見やすいホワイトタイプです。大きく鮮明な目盛数字を採用しました。スベリ止め付きで作業がしやすいです。
材質本体/アルミ、スベリ止/スポンジ校正証明書一般校正
アルミ直尺 スベリ止なし 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 中国語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 スベリ止なし 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 英語版校正証明書付シンワ測定
6,898税込7,588
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 スベリ止なし 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 スベリ止なし 校正証明書付シンワ測定
4,298税込4,728
1本
12日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正
アルミ直尺 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,198税込7,918
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 英語版校正証明書付シンワ測定
7,198税込7,918
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)
アルミ直尺 校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 校正証明書付シンワ測定
4,698税込5,168
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
大きく鮮明な目盛数字を採用。スベリ止付で、軽い力で定規を押さえられます。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正
アルミ直尺 コルク板付属 中国語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 コルク板付属 中国語版校正証明書付シンワ測定
7,598税込8,358
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(中国語)
アルミ直尺 コルク板付属 英語版校正証明書付 シンワ測定アルミ直尺 コルク板付属 英語版校正証明書付シンワ測定
7,598税込8,358
1本
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
材質(本体)アルミ校正証明書一般校正(英語)

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺2m特集
おすすめ人気ランキング
直尺