さらに商品を絞り込む
  • 大菱計器製作所(2)
  • シンワ測定(2)
  • TRUSCO(1)
  • 100(6)
  • 150(24)
  • 200(4)
  • 300(38)
  • 500(9)
  • 600(16)
  • 1000(25)
  • 1500(10)
  • 2000(11)
  • 3000
  • 測定範囲(mm)をもっと見る
  • ステンレス(3)
  • 取得済(4)
  • 付き(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

直尺 :「ものさし」の検索結果

関連キーワード
  • ものさし 30cm
  • 物差し
  • 物差し ステンレス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
測定範囲(mm)から絞り込む
100(6)
150(24)
200(4)
300(38)
500(9)
600(16)
1000(25)
1500(10)
2000(11)
3000
測定範囲(mm)をもっと見る
アイ形直定規(B級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入大菱計器製作所
1,398,000税込1,537,800
1個
21日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
直尺 TRUSCO直尺TRUSCO
27,980税込30,778
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(95件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら