5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
100(2)
150(7)
300(14)
400(3)
500
600(5)
1000(10)
1500(5)
2000(6)
3000(3)
測定範囲(mm)をもっと見る
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
エコ商品
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れた定規です。
材質アルミニウム 幅(mm)35 厚さ(mm)4 ピッチ(mm)上段:1
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング