308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛が見やすいツヤ消し加工 。目盛が消えにくい!電着エッチング加工
用途長さの測定・線引き・カッティングに 材質本体:ステンレス鋼
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステッドラー雲形定規
材質PS製 透明ブルー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)40 JIS規格取得取得済
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)マルチ定規30cm
開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。
材質ポリカーボネード+POM 質量(g)13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:25×165×5、開いた時:22.5×310×5 測定範囲(cm)30
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

デザインフィル(ミドリ)定規<15cm>
測定範囲(cm)15 材質アクリル製
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニア直尺
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面やアプローチなどの凹凸をスリ落とすのに便利です。アルミ製で軽くて使い勝手が抜群です。
用途モルタル面などのスリ作業に 材質アルミ 幅(mm)40 高さ(mm)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5 最小目盛(mm)0.5・1 エスコ品番EA720YA-50 材質ステンレス、防錆処理
1枚
1,540 税込1,694
当日出荷

曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。ピックアップ機能付。
仕様測定目盛:10cm 材質ステンレス 寸法(mm)120×15×0.5
1本
430 税込473
当日出荷

直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金 寸法(mm)53×14
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898 税込3,188
欠品中

レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000 仕様水平・垂直器付 材質アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。 仕様2色目盛・6mmカッター壁 材質アルミ
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)150 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5 最小目盛(mm)0.5・1 エスコ品番EA720YA-15 材質ステンレス、防錆処理
1枚
575 税込633
当日出荷

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

井上製作所再生ペット定規
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 199
1本
169 税込186
当日出荷

西敬(イカリボシ)ひっさん定規10cm
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

西敬(イカリボシ)PSP-A 定規セット
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
489 税込538
当日出荷

上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5 最小目盛(mm)0.5 エスコ品番EA720YA-30 材質ステンレス、防錆処理
1枚
845 税込930
当日出荷

1本
399 税込439
当日出荷

アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
測定範囲(cm)100 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SK(新潟精機)T型定規 快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 全長(mm)112.2 幅(mm)58 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2 本体質量(g)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SK-7503 ナノピタ 直線定規 30cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 寸法(mm)310×35×2
1個
299 税込329
当日出荷

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。 厚さ(mm)3.0
1本ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK-7500 ナノピタ 直線定規 15cm リバーシブル SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。 裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。 名前シールが付属
材質PMMA 付属品名前シール 寸法(mm)160×25×2 主要材質本体=PMMA
1個
149 税込164
当日出荷

縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45 アズワン品番65-2170-17
1本
410 税込451
翌日出荷

デザインフィル(ミドリ)マルチ定規<16cm>
測定範囲(cm)16 材質ポリカーボネート製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〔閉じた時〕22×90×5、〔開いた時〕21×160×5
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)木製定規
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm)2000 質量(g)105 寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります