26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
100(6)
150(23)
200(4)
300(38)
500(9)
600(16)
1000
1500(10)
2000(11)
3000(5)
測定範囲(mm)をもっと見る
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンシルバー直尺は、寸法計測、線引き・ケガキ作業に最適な直尺です。シルバー加工で目盛が読み取りやすいく両側に目盛が付いているので使いやすいです。裏面にミリ/インチ換算表及び下穴適合表付です。
用途寸法計測、線引き・ケガキ作業に。 材質ステンレス 測定範囲(mm)1000
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
測定範囲(cm)100 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

測定範囲(mm)1000 最小目盛(mm)1 エスコ品番EA720YK-22
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛 材質ステンレス 目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
1本ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)T型定規快段目盛
エコ商品
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺 材質本体:アルミ 目盛仕様メートル目盛、赤数字入
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直定規(B級焼入
エコ商品
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級B級 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花崗岩を使った精密直定規です。経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。精密石定盤上での精密直定規・真直度確認用としてご使用頂けます!経年変化が少なく錆びない、花崗岩製です。
材質花崗岩(かこうがん) 校正証明書一般校正
1本
127,000 税込139,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔上下段1mm 仕様裏面度量衡換算表表示 材質ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 目盛上段cm目、下段尺相当目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルマ計器製作所シルバースケール
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に。 トラスコ品番236-1066 材質本体:SUS420J2 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1000 ピッチ(mm)目盛:上下段1 測定範囲(mm)0-1000 長さ許容差(mm)±0.30 目盛種別上下段cm目
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

『直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります