5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
97,980 税込107,778
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
81,980 税込90,178
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
セット内容U5491Aソフトキャリングケース、U5481A IR-USBケーブル、U1780A ACアダプタ、U1782A SMDピンセット
1セット
149,800 税込164,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルドLCRメータ
自動識別機能のAi により、コンポーネント・タイプや詳細なESR/Z/D/Q/θなどのコンポーネント解析の結果を容易に表示し、測定値を高速に得ることができます。 さらに、バッテリが16時間持続するので、現場でのテストに最適です。広いLCRレンジ、3つのテスト周波数から選択可能(100Hz/120Hz/1kHz)。 自動識別(Ai)機能、コンポーネントのタイプや測定値を自動的に判断して表示可能。 ESR/Z/D/Q/θファンクションによる詳細なコンポーネント解析。PCへのデータロギング用のIR-USBインタフェース。
質量(g)337 表示20000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 測定機能Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR 確度0.002 動作温度、湿度範囲‐10~55℃、0~80% バッテリー寿命約16時間(アルカリ電池の場合)
1台
119,800 税込131,780
51日以内出荷

KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)ハンドヘルド・キャパシタンス・メータ
持ち運びでき、製造現場のどこででもチェックができ、検査ステーションで性能をチェックすることができます。 測定範囲が広く、分類作業を容易に行える機能を備え、キャパシタンス・メータの新しい利便性の基準となります。 キャパシタを容易に分類するための、表示と電子音による許容範囲モード。最小値、最大値、平均値の記録。 25セットの不揮発性ハイ/ロー・リミット設定による、比較モード。相対モードおよびデータ・ホールド機能。
付属品クイックスタートガイド、校正証明書(CoC)、ワニ口クリップリード、9 Vアルカリ電池 質量(g)320 表示11000カウント 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×87×41 動作温度、湿度範囲0~50℃、最大80% バッテリー寿命(バックライトオフ)80時間 校正証明書付き
1台
49,980 税込54,978
51日以内出荷