3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

AD-5701A-E 3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D 動画あり
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 シルバー 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約85(電池含む) 精度±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 タイマー3チャンネル 取扱説明書(0.64MB) アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 カウントアップ機能 電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
2,698 税込2,968
当日出荷