1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 防水性IPX7相当 表示形式デジタル カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒) アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) ブザー音約65dB(距離15cm) タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能 繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数 電源CR2032形リチウム電池1個 付属品取扱説明書、電池(モニター用) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111 設置方法マグネット 取扱説明書(0.57MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷