その他測定用品 :「硬度計 金属」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
再現性6HLD (790±40HLD)
ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ
測定方向360度
測定誤差±6HLD (790±40HLD)
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間20時間
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能
Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話)
パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加
100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り)
いつでもどこでもテストできる優れた携帯性
暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ
Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷
計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能
ソフトウェアキャリブレーション
充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm
測定範囲170-960HLD
電源6V/500mA
測定精度6HLD
連続使用時間(時間)8h
充電時間(時間)2
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています)
すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm
測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC
質量(g)600()
寸法234×88×46(mm)
電源12V/600mA
再現性6HLD(HLD=760±30の時)
使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃
測定方向360度
測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)
充電時間(時間)2-3.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。
高精度な測定
最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差
100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf
仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ
測定範囲80~1000HV
質量(g)500
寸法170×75×36(mm)
測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)
再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)
測定方向360度
使用環境温度(℃)-10-50
使用環境湿度(%)30-80R.H
1台
¥559,800
税込¥615,780
10日以内出荷
通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5100
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。
ローラー硬さ試験システムを追加
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
ソフトウェアキャリブレーション
取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能
JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS
寸法(mm)270×86×47
測定範囲30-110 HSD
質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む)
電源12V/600mA
再現性6HLD(HLD=760±30の時)
測定方向360度
測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)
使用環境温度(℃)0-40
充電時間(時間)2(過充電保護付き)
使用環境湿度(%)≦90
インターフェイスRS232
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
インターフェースRS232とUSB
ディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ
測定方向360度
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間12時間
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能
仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500g
アズワン品番65-8291-09
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。
アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準
高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB
微視的な微小圧痕を確認
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します
簡単操作
品質保証対応2 年間保証(プローブを除く)
大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能
簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)
仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー
測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm
寸法160×80×31(mm)
測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB
測定方向360度
使用環境温度(℃)-10-50
使用環境湿度(%)30-80R.H
動作電圧(V)DC 4.8
1台
¥839,800
税込¥923,780
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。