- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 蓋 金属のおすすめ人気ランキング
蓋 金属のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新1,526件の「蓋 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「容器のふた」、「金属キャップ」、「缶詰蓋」などの商品も取り扱っております。
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オオイ金属アルマイト タライ用蓋
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
食品に使用できます。
形状丸皿食器の種類給食用食器
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
1個
¥170税込¥187
当日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)TKG品番9-0428-0801TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798税込¥5,278
翌々日出荷
TRUSCOドラム缶用ステンレスカバー
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7色シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
1枚
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE高さ(mm)35色ブラック