その他測定用品 :「回転計 シール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m
付属品反射シール
長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ
外形寸法(mm)175×60×28
分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)
精度(%)測定値の±0.02
バッテリー単3乾電池×2
電池寿命(時間)40
速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分
動作温度範囲(℃)0~50
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。