その他測定用品 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo(テストー)testo465 校正証明書付
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g 測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999 アズワン品番61-0105-35-20 校正証明書一般校正
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g 測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999 アズワン品番61-0105-35-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
72,980 税込80,278
12日以内出荷

testo(テストー)testo470 校正証明書付
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷

光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
92,980 税込102,278
14日以内出荷

LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む) 測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999 アズワン品番61-0103-34-20 校正証明書一般校正
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷

LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む) 測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999 アズワン品番61-0103-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO470回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m 付属品反射シール 長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ 外形寸法(mm)175×60×28 分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分 動作温度範囲(℃)0~50
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO465回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
セット内容本体、電池 測定範囲1~99999rpm 外形寸法(mm)144×58×20 分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 動作温度0~50
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)