絞り込み
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • モノタロウ(8)
  • TIME(81)
  • ライン精機(64)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MCP(54)
  • テクロック(49)
  • 東京精密(37)
  • エスコ(35)
  • ドリテック(35)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
  • SK(新潟精機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
    電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
  • 回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー

    回転計 ホイル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • 回転計 反射テープ ニデックドライブテクノロジー

    回転計 反射テープ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    用途回転速度検知適合EE-2B、DT-205Z
  • パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    パネル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
    仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
  • パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    パネル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
    質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
  • ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
    付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
  • ハンドヘルド型 デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンドヘルド型 デジタル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
    付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
  • DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用バッテリー

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    専用充電池
    対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用高反射テープセット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用高反射テープセット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    高反射テープセット
    付属品反射テープ(2種各1枚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯車センサ ニデックドライブテクノロジー

    歯車センサ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
    仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    補用品接触子アダプタセット
    付属品速度計測ホイル(円周12型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用PC通信セット ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用PC通信セット

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    PC通信セット
    付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-2100用低速用接触子アダプタ ニデックドライブテクノロジー

    DT-2100用低速用接触子アダプタ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    低速用接触子アダプタ
    付属品低速計測用接触子アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    デジタル回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
    付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
  • ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンディー回転速度計

    ニデックドライブテクノロジー
    1個
    欠品中
    低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
    付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒
  • DT-365用ACアダプタ ニデックドライブテクノロジー

    DT-365用ACアダプタ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    専用ACアダプタ
    対応製品ストロボスコープDT-365充電用RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルストロボスコープ

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から24日以内出荷
    センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
  • 硬度測定器 レオテスター ニデックドライブテクノロジー

    硬度測定器 レオテスター

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    9日以内出荷
  • ハンド回転計 ニデックドライブテクノロジー

    ハンド回転計

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
その他測定用品