絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,131)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- テクロック(729)
- SK(新潟精機)(708)
- シンワ測定(662)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
特価

デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
ハンドヘルド型回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥79,900~税込¥87,890~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個当日出荷業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ハンドヘルド型回転速度計
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から24日以内出荷0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から94日以内出荷業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ハンドヘルド型 デジタル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から9日以内出荷レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット
ニデックドライブテクノロジー¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷補用品接触子アダプタセット付属品速度計測ホイル(円周12型)RoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用PC通信セット
ニデックドライブテクノロジー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PC通信セット付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
歯車センサ
ニデックドライブテクノロジー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
手動式簡易試験スタンド
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。RoHS指令(10物質対応)対応
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー1セット欠品中・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測。・コンパレータ判定表示で合否判定。・メモリ機能で1000件計測データを記憶。・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
ハンドヘルド回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1セット31日以内出荷・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
ワンタッチ開栓トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷容器クランプがワンタッチで可能。精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルプリンター付トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ロードセル
ニデックドライブテクノロジー¥67,980~税込¥74,778~1個92日以内出荷+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。 過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。 (PLC-100Kは3倍の過負荷耐量) スパン、ゼロ、風袋調整付。 簡単接続。組込み、据置取付自由。仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42
デジタル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
ハンディー回転速度計
ニデックドライブテクノロジー1個欠品中低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒
デジタルストロボスコープ
ニデックドライブテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から24日以内出荷センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
電動トルク試験機
ニデックドライブテクノロジー¥2,098,000税込¥2,307,8001個5日以内出荷サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。RoHS指令(10物質対応)対応
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込みRoHS指令(10物質対応)対応
ロングストローク電動スタンド FGS-50E
ニデックドライブテクノロジー¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジストローク(mm)400電源AC100~AC240±10%耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)500
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC
ニデックドライブテクノロジー¥659,800~税込¥725,780~1個当日出荷2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)