絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- モノタロウ(5)
- ライン精機(64)
- MCP(54)
- 古里精機製作所(20)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
- エスコ(16)
- 小野測器(14)
- 高野計器(トゴシ)(13)
- 三和電気計器(12)
- HIOKI(日置電機)(9)
- SK(新潟精機)(8)
- 山本電機製作所(8)
- マザーツール(7)
- testo(テストー)(6)
- 藤田電機製作所(6)
- マイゾックス(5)
- 三商(5)
- 追浜工業(5)
- A-Gas Japan(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から94日以内出荷業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個欠品中業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ハンドヘルド型 デジタル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から9日以内出荷レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット
ニデックドライブテクノロジー¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷補用品接触子アダプタセット付属品速度計測ホイル(円周12型)RoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用PC通信セット
ニデックドライブテクノロジー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PC通信セット付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
歯車センサ
ニデックドライブテクノロジー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1セット31日以内出荷・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 電圧パルス入力
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 6桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 4桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ
ニデックドライブテクノロジー¥79,980~税込¥87,978~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
ハンディー回転速度計
ニデックドライブテクノロジー1個欠品中低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒
デジタルストロボスコープ
ニデックドライブテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から24日以内出荷センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ