2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジー歯車センサ
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ モジュール1.0-1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4-1.0mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ニデックドライブテクノロジー歯車センサ
エコ商品
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様ターゲットランプ:有(LED) 保護構造IP67 使用温度(℃)-20~+70 出力形態電圧出力(3.6kΩ) 電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC 消費電流(mA)10以下 出力容量DC5~20V/Max25mA ケーブル3芯 1m 検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車 応答周波数(Hz)0~8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷