商品豆知識
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)
設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒
アズワン品番4-1199-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥9,790
税込¥10,769
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥28,100
税込¥30,910
9日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)
設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒
アズワン品番4-1199-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥12,200
税込¥13,420
9日以内出荷
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)
設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒
アズワン品番4-1199-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,200
税込¥13,420
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
9日以内出荷
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(英語)
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
9日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時23時間59分
最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番3-6025-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥12,770
税込¥14,047
9日以内出荷
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正(中国語)
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂
寸法(mm)114×62×24
質量(g)約110
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
表示形式デジタル
コード1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-20
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,900
税込¥10,890
9日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力1W以下
タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥10,200
税込¥11,220
10日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時23時間59分
最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番3-6025-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥15,270
税込¥16,797
9日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時23時間59分
最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分
アズワン品番3-6025-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥15,270
税込¥16,797
9日以内出荷
ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚
測定範囲6.0~99999.9rpm
校正証明書一般校正
軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル
直径(Φmm)55(表示部)
質量(g)80
校正証明書一般校正
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル
質量(g)80
表示部Φ55mm
アズワン品番6-9198-01-20
校正証明書一般校正
計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
1個
¥42,900
税込¥47,190
9日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥33,100
税込¥36,410
15日以内出荷
巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書JCSS校正
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。
最大計時100時間
最小計時0.01秒
校正証明書JCSS校正
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で3メモリーが可能です。
仕様精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。
最大計時100時間
最小計時0.01秒
校正証明書JCSS校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。