絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • エスコ(77)
  • ライン精機(72)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • ニデックドライブテクノロジー(56)
  • 東京精密(55)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(36)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 古里精機製作所(23)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
校正証明書
  • 付き(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
デュロメータ検査用 ゴム 基準片 テクロックデュロメータ検査用 ゴム 基準片テクロック
7,198税込7,918
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠テクロック
52,980税込58,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-082 テクロック測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-082テクロック
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
JIS6301準拠 デュロメータ テクロックJIS6301準拠 デュロメータテクロック
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷
旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴムタイプ旧JIS A形質量(g)180押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
針高ゲージ ZY-120 テクロック針高ゲージ ZY-120テクロック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
デュロメータ用測定スタンド テクロックデュロメータ用測定スタンドテクロック
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
69,980税込76,978
1台
24日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です 今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています 軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します 【用途】 一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番67-5265-55
デュロメータテスタ テクロックデュロメータテスタテクロック
82,980税込91,278
1個
33日以内出荷
倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します
仕様●重量:3.7kg●質量:3.7kg
デュロメータテスタ テクロックデュロメータテスタテクロック
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
倒立させたデュロメータに3個の基準重りにより所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します
仕様重量:3.7kg 質量:3.7kg
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Lテクロック
179,800税込197,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Hテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-Lテクロック
179,800税込197,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-Hテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720Kテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R テクロックデュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-Rテクロック
159,800税込175,780
1台
40日以内出荷
VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102 テクロックVFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102テクロック
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計 テクロックデジタルゴム硬度計テクロック
149,800税込164,780
1台ほか
30日以内出荷から50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
ポケットタイプデュロメータ テクロックポケットタイプデュロメータテクロック
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
用途薄物シートタイプタイプA近似仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロックテクロックオリジナル規格デュロメータテクロック
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型テクロック
69,980税込76,978
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
超軟質ゴム硬度計 テクロック超軟質ゴム硬度計テクロック
93,980税込103,378
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
デュロメータ用測定スタンド テクロックデュロメータ用測定スタンドテクロック
219,800税込241,780
1個
当日出荷
手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
デジタルデュロメータ テクロックデジタルデュロメータテクロック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックタイプAトラスコ品番795-5529質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
ゴム・プラスチックデュロメータ テクロックゴム・プラスチックデュロメータテクロック
77,980税込85,778
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
針高チェッカ ゲージ JISK6301 JRIS0101 用 テクロック針高チェッカ ゲージ JISK6301 JRIS0101 用テクロック
21,280税込23,408
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:JISK6301 JRIS0101 用アズワン品番65-3590-62
針高チェッカ ゲージ JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用 テクロック針高チェッカ ゲージ JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用テクロック
21,280税込23,408
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用アズワン品番65-3590-63
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
159,800税込175,780
1台
33日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。
仕様●タイプ:タイプDΦ18mm/スタンド取付兼用●準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240●スプリング荷重値0-100:0-44450mN(0-4533gf)●押針形状(mm):先端R0.1 30°すい形●押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3586-99
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム
仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN(56.1-821.1gf) 押針形状(mm):半径2.50 半径球 押針高さ(mm):2.5アズワン品番65-3587-01
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
66,980税込73,678
1台
22日以内出荷
デュロメータ測定用ゴム片 テクロックデュロメータ測定用ゴム片テクロック
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
69,980税込76,978
1台
22日以内出荷から38日以内出荷
テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743K テクロックテクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743Kテクロック
149,800税込164,780
1台
40日以内出荷
針高ゲージ ZY-119 テクロック針高ゲージ ZY-119テクロック
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
その他測定用品