絞り込み
校正証明書
  • 付き(12)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(8)
  • TIME(84)
  • ライン精機(64)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MCP(54)
  • 東京精密(37)
  • エスコ(35)
  • ドリテック(35)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • ニデックドライブテクノロジー(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
  • SK(新潟精機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • デュロメータ検査用 ゴム 基準片 テクロック

    デュロメータ検査用 ゴム 基準片

    テクロック
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠

    テクロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
    仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動式デュロメータスタンド テクロック

    手動式デュロメータスタンド

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
    用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
  • ポケットタイプデュロメータ テクロック

    ポケットタイプデュロメータ

    テクロック
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
    用途薄物シート仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100タイプタイプA近似押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

    テクロック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
    仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロック

    テクロックオリジナル規格デュロメータ

    テクロック
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
  • デジタルデュロメータ テクロック

    デジタルデュロメータ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
    用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックトラスコ品番795-5529質量(g)500タイプA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
  • 針高ゲージ ZY-119 テクロック

    針高ゲージ ZY-119

    テクロック
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-083 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-083

    テクロック
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA テクロック

    Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA

    テクロック
    587,800税込646,580
    1個
    40日以内出荷
    ・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠
    その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIAK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD テクロック

    Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD

    テクロック
    637,800税込701,580
    1個
    40日以内出荷
    ・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠
    その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ テクロック

    Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ

    テクロック
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    ・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。
    質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
    用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
  • デュロメータ用測定スタンド テクロック

    デュロメータ用測定スタンド

    テクロック
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-L

    テクロック
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-H

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-L

    テクロック
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K-H

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-720K

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R テクロック

    デュロメータ JIS K 6253準拠 デジタル GSD-719K-R

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
  • VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102 テクロック

    VFDタッチパネル式デュロメータスタンド GX-6102

    テクロック
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
  • ゴム硬度計 テクロック

    ゴム硬度計

    テクロック
    68,980税込75,878
    1セット
    40日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
    押針高さ(mm)2.5
  • デジタルゴム硬度計 テクロック

    デジタルゴム硬度計

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台ほか
    30日以内出荷から50日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型

    テクロック
    69,980税込76,978
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
    仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軟質ゴム硬度計 テクロック

    超軟質ゴム硬度計

    テクロック
    93,980税込103,378
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
  • デュロメータ用測定スタンド テクロック

    デュロメータ用測定スタンド

    テクロック
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
    適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
  • ゴム・プラスチックデュロメータ テクロック

    ゴム・プラスチックデュロメータ

    テクロック
    76,980税込84,678
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS6301準拠 デュロメータ テクロック

    JIS6301準拠 デュロメータ

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    29日以内出荷
    旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
    用途硬質ゴム質量(g)180タイプ旧JIS A形押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743K テクロック

    テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-743K

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-754K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-754K

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
  • テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K テクロック

    テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K

    テクロック
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K テクロック

    デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    40日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-085 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-085

    テクロック
    9,898税込10,888
    1台
    7日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-080 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-080

    テクロック
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
  • 針高ゲージ ZY-120 テクロック

    針高ゲージ ZY-120

    テクロック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台
    40日以内出荷
その他測定用品