絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,580件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー

    LINKSY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
    色ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
  • 長さ計 古里精機製作所

    長さ計

    古里精機製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
  • 時計付電卓タイマー ホワイト ドリテック

    時計付電卓タイマー ホワイト

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
    材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン色ホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
  • ワンタッチカウンタ小型 古里精機製作所

    ワンタッチカウンタ小型

    古里精機製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
  • 電磁式検出器用信号ケーブル 小野測器

    電磁式検出器用信号ケーブル

    小野測器
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブル12P2B ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • BCDケーブル 3M 小野測器

    BCDケーブル 3M

    小野測器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    片側オープン
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検出歯車 小野測器

    検出歯車

    小野測器
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C
    仕様歯車歯形:標準材質SS41歯数60モジュール1ピッチ円直径(Φmm)60表面処理Zn-C圧力角(°)20歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 記録紙 小野測器

    記録紙

    小野測器
    ¥21,980税込¥24,178
    1組(20巻)
    4日以内出荷
    小野測器RQ-281B,RQ-281Cプリンタの専用の記録紙
    適合本体RQ-281B,RQ-281Cプリンタ(販売終了製品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ・ジェネレータ MCP

    オーディオ・ジェネレータ

    MCP
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    64日以内出荷
    オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
    質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330

    MCP
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    52日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCP

    レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3

    MCP
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    64日以内出荷
    スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
    仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
  • ポケットタイプデュロメータ テクロック

    ポケットタイプデュロメータ

    テクロック
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
    用途薄物シート仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100タイプタイプA近似押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

    テクロック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
    仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロック

    テクロックオリジナル規格デュロメータ

    テクロック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
  • ホースバンド 山本電機製作所

    ホースバンド

    山本電機製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VR形高圧側回転口金 山本電機製作所

    VR形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックミニプロセッサ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックミニプロセッサ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm質量(g)390(本体のみ)電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)精度最大月差±2分入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)印字方式サーマルラインプリンタ処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2保存温度範囲(℃)-10~50公差判定表示5組設定可能タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存最大1000点
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 66角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)49動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角 藤田電機製作所

    KMシリーズ・パネルメータ 直流電流計 48角

    藤田電機製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    95日以内出荷
    スケルトンタイプの明るいメータ
    形状(指針)刃型色(目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒使用温度範囲(℃)-10~+50目盛(mm)31動作原理可動コイル形材質(カバー)(フロント)透明アクリル材質(ベース)ハイインパクト樹脂振幅角度(°)90
  • 手持数取器 三商

    手持数取器

    三商
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カラフルで軽くさびに強い
    表示4桁材質(ケース)ABS樹脂
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
  • レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm 京北計器工業

    レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm

    京北計器工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
    寸法(mm)63.4×36.6×31.7質量(g)60桁数5桁最大カウント数毎分1000回
  • ストップウォッチ055 トーエイライト

    ストップウォッチ055

    トーエイライト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)42電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19アズワン品番65-0539-76
  • ストップウォッチ060 トーエイライト

    ストップウォッチ060

    トーエイライト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)40電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16アズワン品番65-0538-06
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルタイマー タニタ

    デジタルタイマー

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷
    防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
    用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。付属品お試し用電池仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット防水仕様あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツール

    デジタルタイマー (99分59秒計)

    マザーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
    間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • AC/DC耐圧試験器 菊水電子工業

    AC/DC耐圧試験器

    菊水電子工業
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
    付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
  • インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)80×20×80質量(g)395表示形式デジタルカウントダウン機能○
  • インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー

    パール金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー寸法(mm)75×30×75質量(g)85表示形式デジタルカウントダウン機能○ボタン仕様テンキー
  • メカニカルカウンタ ライン精機

    メカニカルカウンタ

    ライン精機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
    仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)桁数4最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチキータイマー TD413 タニタ

    タッチキータイマー TD413

    タニタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    5日以内出荷
    大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
    用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約63(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1つ測定時間99分99秒表示形式デジタル設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • アスカーゴム硬度計JA型 アスカー(高分子計器)

    アスカーゴム硬度計JA型

    アスカー(高分子計器)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷
    旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
    用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
  • TESTO470回転計 testo(テストー)

    TESTO470回転計

    testo(テストー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
    付属品反射シール仕様表面速度:(ディスク)0.1m長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ外形寸法(mm)175×60×28分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分動作温度範囲(℃)0~50
  • 長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機

    長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
    用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP

    精密ダイヤル式可変コンデンサ

    MCP
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • 速度計 三和電気計器

    速度計

    三和電気計器
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
    用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
  • ゴム硬度計Eタイプ標準型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Eタイプ標準型

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプE)です。
    用途軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用トラスコ品番475-6291測定範囲0~100°質量(g)185タイプEタイプ標準型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)2.5(半球)最小目盛1°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
その他測定用品