カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TIME(92)
- ライン精機(74)
- エスコ(68)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(53)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- アズワン(30)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- 山本科学工具研究社(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

硬度計
西東京精密¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。 測定規格に合わせた7タイプがあります。質量(g)185外形寸法(mm)56×27×H113
時っ感タイマー USB充電式
ソニック¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていく+動作中は青く点灯し続けることで、時間の経過を視覚的に実感できます。上部のストップボタン/お知らせライトが、動作中/終了時をそれぞれの光でお知らせ。もっと「いま」を意識しやすくなりました。つまみを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作「ピピピッ♪」の電子音と赤い点滅で終了をお知らせ。ボタンを押すと止まるので「おわった」事も実感。(音のON/OFF可能)
ポータブル型硬度計(リーブ式)
カスタム¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から22日以内出荷小型・軽量設計により、据付設備や大型部品を現場でそのまま測定が可能です。リーブ式によるスピーディーな硬さ測定。持ち運びに便利なポータブルタイプ。360°測定方向補正機能を搭載。約100時間連続使用可能な省電力設計。対象物の材質に応じて10種類の材質設定から選択可能。簡易メモリ9件保存。簡易校正機能付用途金型・ベアリング・鋳造品・大型金属部品の硬さ測定。圧力容器・発電設備・生産ライン部品の保守点検や品質管理。据付設備や重量物の現場での検査
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー1セット欠品中・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測。・コンパレータ判定表示で合否判定。・メモリ機能で1000件計測データを記憶。・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
ハンドヘルド回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥64,980~税込¥71,478~1セット31日以内出荷・低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。・最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。・接触子を回転体に当てて計測。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 電圧パルス入力
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 6桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ 4桁大型設定器付
ニデックドライブテクノロジー1個ほか欠品中・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
デジタルカウンタ
ニデックドライブテクノロジー¥79,980~税込¥87,978~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷・前面防滴仕様(IP66相当)・食品や医薬品ラインに対応したデジタルカウンタ。・AC85~264Vのフリー電源でDC12~24Vにも対応(ご注文時に指定)。・各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)
Bluetooth硬度計スタンドキット TypeA
テクロック¥587,800税込¥646,5801個40日以内出荷・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIAK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
Bluetooth硬度計スタンドキット TypeD
テクロック¥637,800税込¥701,5801個40日以内出荷・測定DX化に一役!Bluetooth硬度計スタンドキット。・一定速度、一定荷重での測定で、バラツキのない硬度測定が可能。・ヒューマンエラーのない測定値の取得。・SmartMeasure Liteによるリアルタイムグラフ表示で、高度の経時変化を簡単測定。・JIS/ISO準拠その他【加圧面】Φ18セット内容Bluetooth硬度計 GSB-610IIDK(シャンパンゴールド)・USBフットスイッチ・デジタル用1kg重り(ZY-090)・デジタル用5kg重り(ZY-128)質量(g)約320最小表示【硬さ】0.1準拠規格JIS K 625/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)許容差硬さ±0.5色(本体)シャンパンゴールドRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ
テクロック¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。質量(g)320表示【硬さ】最小0.1準拠規格JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5許容差【硬さ】±0.5RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth内蔵(標準搭載)
微小玉反発試験機 ポータブル機
フューチュアテック¥1,598,000税込¥1,757,8001台70日以内出荷微小球を使い、試料の反発係数を計測。面倒な調整ナシ、電源ONですぐ試験!次の準備もワンプッシュ動作。小さな部品 *1 も大きな物体もそのまま試験。*2。*1 試験面は目安として 5mm 以上の厚さが必要。*2 試験面は #600 程度での表面研磨を推奨。試料に衝突させる球はたったの Φ3mm(わずか 0.06g)!。跡には小さなくぼみが残るだけ。試験機はわずか約 0.6 kg!。単三電池2本またはUSB 電源で動作、持ち運びに便利なハードケース付き。どんな向きでも OK。(鉛直、倒立、水平 etc.)。普通鋼の場合、HRC, HRB, HV, HBW, HS の換算表示が可能。用途鋼製ナット(M12)の測定。自動車用タイヤのアルミホイール測定付属品e 0.64 相当(30HRC相当)基準片:1個/e 0.86 相当(60HRC相当)基準片:1個/ハードケース:1個仕様原理および表示:Φ3mmのアルミナ球圧子を試料に発射・衝突させ、発射速度 Vi と反発速度 Vr を測定、反発係数 e(=Vr/Vi)を表示適合圧子:Φ3mmのアルミナ球・質量 0.06g寸法(mm)表示器:W69 × D28 × H115電源単三電池2本 もしくは USB ケーブルより給電(5V 0.5A)方式発射:バネの復元力本体寸法(mm)Φ40 × H167表示換算:HRC・HRB・HV・HBW・HS測定方法速度:光路遮断検出 2点通過時間測定法速度発射:10m/s(許容範囲 ±5%以内)測定値表示器:液晶表示(7seg 8桁 バックライト付)データ転送USB→PC(フォーマット CSV形式)・Bluetooth→タブレット(Android端末4.0以上推奨)検出範囲(m)圧子の速度:1~11/s
防水デジタルタイマー
カスタム¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から22日以内出荷IPX7準拠の防水デジタルタイマー。最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定。音とランプでカウントダウン終了をお知らせ。アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能。製品背面に磁石、フック穴付き付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 75 × H 110 × D 22質量(g)約 135 (電池含む)種類アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)電源単4形乾電池 × 2本時間アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒音圧レベル(dB)大(約90dB)、 小(約70dB)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠
ボイスタイマー
LINKSY¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷【機能および仕様】・音声、電子音でお知らせ。・音声、電子音、バイブレーションの切り替え機能(音声のみ、電子音のみ、音声 or 電子音&バイブレーションのいずれか選択)。・カウントダウン・カウントアップ機能。・リピートメモリー機能。・防滴構造。・置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット付き)本体質量(g)85.5使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)7×10×2.2音量(dB)音量中設定時70(無音/小/中/大 4段階設定)アラーム15
台付数取器
古里精機製作所¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
手持数取器
古里精機製作所¥1,698~税込¥1,868~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷手持数取器は手に持って計測する積算計です。重量60gクロームメッキ仕上げ。仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
パルス発信器
古里精機製作所¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷長さ計用パルス発信器。電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。質量(g)600最大トルク(N・m)0.01取付寸法前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)仕上ブラック最小単位1m又は1ヤード最大速度(m/min)300
ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)
古里精機製作所¥3,998~税込¥4,398~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラック質量(g)108桁数5取付寸法【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式ツマミ式回転方向左軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)
ライン精機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
超音波カメラ
HIKMICRO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷プロフェッショナルな音源特定用カメラです。業界最多136 個の低ノイズ MEMS マイクと0~65kHz・0~100kHz(選択可) までの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 150メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。付属品バッテリーパック×3、充電器、ハンドストラップ、USBケーブル仕様【テキストのメモ】最大200文字【声のメモ】最大60秒トラスコ品番652-7565幅(mm)165容量動画保存/60 Hours MP4の形式、画像保存/20000画像高さ(mm)310.4奥行(mm)117電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能保護等級IP40マイクロホン136インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光/2688×1944 (5MP)、画像、動画/800×480視野角FOV /51.8°×36.4°焦点距離(mm)6.4保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり駆動時間(時間)バッテリー/2
ポータブル粗さ測定器 M310
マール社¥319,800~税込¥351,780~1個翌々日出荷ボタン1つで簡単測定、リモートコントロールも可能仕様測定力(mN):0.75測定範囲(mm)X軸/16電源(V)100~264角度(°)円すいテーパ/90測定範囲(μm)350分解能(nm)粗さ曲線/8ピックアップPHT 6-350先端半径(μm)触針/2
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)
東京精密¥519,800税込¥571,7801台当日出荷リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲対応。7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。付属品標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)仕様測定力(mN):0.75トラスコ品番369-2532電源(V)AC100~A240測定範囲(μm)Z軸/-210~+160測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
電子数取器 DK-5000シリーズ/Dタイプ(多入力ステータス記録計)
ライン精機¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷キー入力時の日時を全て記録する多入力ステータス記録計。5/10/30個のキー入力時にHI/LO表示が変化し日時も記録。ソフトウェア上でステータス変更日時を把握。HI時間とLO時間が計算し分析やデータの保存が可能。別売のセンサ入力機器でキー入力をセンサ入力に変更可。設備の稼働状態をセンサ経由で自動記録可能用途作業工程毎の作業時間の計測、設置機器の停止の種類と発生時間の記録表示時計表示:年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示)メモリーフラッシュメモリー内蔵電源(個)単4乾電池 x 4(※付属無し) / USBケーブル(※オプション) / ACアダプタ(※オプション)使用温湿度範囲0℃ - 50℃ (-10℃ - +60℃) / 35 - 85%RH (但し、氷結・結露しないこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)データ転送USB micro-B(USB 2.0)※オプション
時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー
ソニック¥9,398税込¥10,3381箱(3個)5日以内出荷LAP機能でタイパ判定ができるタイマーです。トラスコ品番692-3415材質主要材質:本体:ABS寸法(mm)73×72×28
汎用記録紙 CHP-60(60MMX25M)20カン
ちばら¥7,198税込¥7,9181箱8日以内出荷様々な用途に使われる汎用無地ロール記録紙(20巻入)。各種血圧計・血球計算機・眼科検査機器など対応し、仕様機器に合わせて5種類の幅をご用意。
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥23,980~税込¥26,378~1セット20日以内出荷から26日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
ロックウェル(HRA)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷から26日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥22,980~税込¥25,278~1セット20日以内出荷から26日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用