絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,580件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム硬度計Aタイプ置針型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ置針型

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型トラスコ品番475-6304測定範囲0~100°質量(g)185タイプAタイプ置針型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • デジタルデュロメータ テクロック

    デジタルデュロメータ

    テクロック
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
    用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックトラスコ品番795-5529質量(g)500タイプA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
  • いちごタイマー ドリテック

    いちごタイマー

    ドリテック
    869税込956
    1個
    当日出荷
    <カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
    質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 1/ 100秒 ストップウォッチ エスコ

    1/ 100秒 ストップウォッチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-20
  • パルプフローター(流速測定用浮子) マイゾックス

    パルプフローター(流速測定用浮子)

    マイゾックス(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
    用途河川における流速測定に
  • 数取器 LION (ライオン事務器)

    数取器

    LION (ライオン事務器)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • アラーム5 TM-28LS 佐藤計量器製作所

    アラーム5 TM-28LS

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
    付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。
    用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
  • 電子数取器 ライン精機

    電子数取器

    ライン精機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
    付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
  • ホームチェッカー マザーツール

    ホームチェッカー

    マザーツール
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
    質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧150V/300V直流電圧30V電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池導通チェック約50Ω以下でブザー音アズワン品番64-3728-72
  • デジタルLCRメータ マザーツール

    デジタルLCRメータ

    マザーツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
    付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
  • 土壌硬度計 藤原製作所

    土壌硬度計

    藤原製作所
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド圧子 東京ダイヤモンド工具製作所

    ダイヤモンド圧子

    東京ダイヤモンド工具製作所
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付数取器 京北計器工業

    台付数取器

    京北計器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO LEシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO LEシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EA/EBシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EA/EBシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1ケース(3冊×5箱)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途EA/EBシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:270mm、全長:15m、時間目盛:100mm全幅(mm)270全長(m)15有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射シール 三和電気計器

    反射シール

    三和電気計器
    2,698税込2,968
    1セット(100枚)
    当日出荷
    回転計SE300用の反射シール。
    用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。適合機種SE300種別反射シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触測定用アダプタ ライン精機

    接触測定用アダプタ

    ライン精機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。
    用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
  • TM-7専用ケース ライン精機

    TM-7専用ケース

    ライン精機
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
    適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持型数取器 GISUKE(タカギ)

    手持型数取器

    GISUKE(タカギ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途入場者数の調査、製品の分類、選別、野鳥・動物などの調査、交通量の調査などあらゆる数量確認に。材質鉄(メッキ)、ABS樹脂測定範囲0~9999(4桁)質量(g)67寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×45×53
  • デジタル数取器 SK(新潟精機)

    デジタル数取器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
    用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付使用電池LR44×2個(テスト用電池付属)LCD仕様4桁(0~9999)表示
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
  • デジタル回転計オプション カイセ

    デジタル回転計オプション

    カイセ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合機種SK-8401
  • 回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器

    回転計オプション(回転接触子)

    三和電気計器
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    速度計SE-9000用のオプション
    適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砂時計 メタリック シンワ測定

    砂時計 メタリック

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
    用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計種別3分計材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス寸法(mm)93×35×24質量(g)141RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±20秒以内
  • 山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(平面型)

    藤原製作所
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
  • 故障探知器[ケース入] エスコ

    故障探知器[ケース入]

    エスコ
    8,180税込8,998
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA799A
  • デジタル回転計 エスコ

    デジタル回転計

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA714AD-1
  • ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所

    ラチェットカウンター 小型

    古里精機製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
    種別カウンターブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法F(mm)29寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5リセット方式ツマミ寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転文字寸法(mm)3.8×5
  • 充電池パック JFEアドバンテック

    充電池パック

    JFEアドバンテック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21B、22A
  • 電源アダプター JFEアドバンテック

    電源アダプター

    JFEアドバンテック
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A
  • 記録紙 CHINO(チノー)

    記録紙

    CHINO(チノー)
    9,798税込10,778
    1箱
    22日以内出荷
  • 極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    極小穴用検出器(0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
  • ダイヤモンド圧子AVK-C/HV-100用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤモンド圧子AVK-C/HV-100用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA060
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    SJ-410標準付属品
    適合機種SJ-410シリーズ表示Ra=約3μmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-601
  • セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型 セイコー(SEIKO)

    セイコーシステムストップウオッチ プリンター一体型

    セイコー(SEIKO)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
    付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本トラスコ品番267-5184材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)最大計時10時間最小計時1/100秒
  • 粗さ標準片 日本金属電鋳

    粗さ標準片

    日本金属電鋳
    12,980税込14,278
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    比較用粗さ標準片です。視覚による比較と触覚による比較がありますが、触覚による比較の場合の方が精度が高いようです。その場合は爪の先でこする方法が感度がよく、生産現場で簡易的に広く用いられております。
    仕様●※本製品は、表面粗さ測定機等のマスターゲージとしてはご使用できません。
その他測定用品