283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9609-01-20 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/1000秒 アズワン品番2-9930-01-20 防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形) 校正証明書一般校正
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース アズワン品番8-508-11-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-20 校正証明書一般校正
1個
9,790 税込10,769
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-20 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
12,780 税込14,058
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-20 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-20 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-20 校正証明書一般校正
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース 寸法(mm)約79×62×23.4 質量(g)71 メモリー最大100本 アズワン品番1-6239-11-20 月差換算±30秒以内 時間精度±0.0012%(常温) 校正証明書一般校正 計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け アズワン品番4-1978-01-20 防水性防滴(タイマー正面) カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-56 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ 測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999 アズワン品番2-3366-01-20 校正証明書一般校正
1個
28,100 税込30,910
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-20
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。巻き過ぎにご注意ください。巻き止まり以上に巻こうとすると破損します。手巻き式ですので電池が不要です。
校正証明書一般校正
1台ほか
20,900 税込22,990
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,200 税込13,420
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-57
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-05-56
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

見やすい大型デジタル表示です。
仕様機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9929-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-56 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(英語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)約25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-02-56
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

音と光、振動で知らせるタイマーです。
仕様切替式●電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:48×98×16mm●重量:約50g●コード番号:1703-00 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 設置方法ストラップ・卓上・マグネット式 アズワン品番2-6122-01-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):77×81×15●アラーム機能:「音」・「光」・「音+光」の3種から選択●ブザー音:約80dB●電源:CR2032×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止 アズワン品番3-8767-01-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-57 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ネックストラップ付きです。
仕様計測単位:30分未満/1/100秒、30分以降/1秒●表示:100分の1秒、時間、日付●機能:12h/24時間表示切替、アラーム・チャイム●電池:ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)●サイズ:82×62×23mm●重量:67g●★校正ポイントは、日差です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 最大計時23時間59分59.99秒 アズワン品番8-5960-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式 測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000 アズワン品番1-1024-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-56 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。現在時間を表示できます。カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
仕様サイズ:71×88×24mm●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属) 設定範囲最小1秒~最大19時間59分59秒 アズワン品番4-1199-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,200 税込13,420
9日以内出荷

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
仕様時間精度:±0.0012%(常温)●月差換算:±30秒以内●メモリ:最大100本●サウンドオフ機能付き●デイリーアラーム機能付き●付属品:ナイロンケース●サイズ:約79×62×23.4mm●重量:71g 最大計時100時間 最小計時0.01秒 アズワン品番1-6239-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,480 税込22,528
9日以内出荷

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番8-9267-11-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-56 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず) 設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒 時計機能 アズワン品番4-1844-01-20 カウントダウン機能 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g 最大計時9時間59分59.99秒 アズワン品番8-8334-01-57 防水保護等級防滴(IPX4相当) 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属) 時計機能 アズワン品番4-1843-01-57 メモリー機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。 プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書一般校正 最大設定時間99分 最小設定時間1分 最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位 寸法(mm)65×55×13 質量(g)約25 電源SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 アズワン品番1-453-02-57
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷