粗さ測定機 (1) 硬度計 (2) 回転計/カウンター (11) 速度計 (1) カテゴリ: その他測定用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様 負荷装置:コイルスプリング方式 軸径(Φmm) 押針形状:1.25 精度 ばね力:±392.3mN 先端形状 押針形状:円截形 吐出量 加圧面からの押針の吐出量:2.5mm 分類 規格上:TypeD 形状(mm) 加圧面:44×18 表示形式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー 当日出荷 から 32日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g) 約200 表示 【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm) 22 フィルター 100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×92(DIN) 表示桁数 6桁 コンパレータ機能 上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~45(ただし結露のないこと) 保護機能 前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ 8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) 端子台 ねじ式:M3 メモリー機能 計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応) 対応 計測精度 回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲 回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー 5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min) AC1500以上 表示周期 回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s) 回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能 前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし結露のないこと)
デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー 当日出荷 から 10日以内出荷
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品 接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 外形:170×63×46 本体質量(g) 約290(電池含む) 測定精度 6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース) アルミダイキャスト 文字高(mm) 12 計測距離 50~300mm 表示桁数 5桁 表示器 LCD(液晶) 電池寿命(連続時間) 約35時間 メモリー機能 最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式 非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ 測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm) 計測時間 約1秒(60rpm以下では1~10秒)
ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジー 5日以内出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。
最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式 接触子を回転体に当てて計測 表示桁数 5桁 回転速度 0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度 0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ) 0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様 総回転数(rev):0.1~99999 測定精度 0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間 1秒 メモリー機能 最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース) アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 外形:183×63×46 本体質量(g) 約340(電池含む) 付属品 キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジー 当日出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様 【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと 質量(g) 約200 電源 AC85~264(50/60Hz) 表示 【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm) 22 フィルター 100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×92(DIN) 表示桁数 6桁 コンパレータ機能 上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~45(ただし結露のないこと) 保護機能 前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ 8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) メモリー機能 計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応) 対応 計測精度 回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲 回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー 5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min) AC1500以上 表示周期 回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s) 回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能 前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし結露のないこと)
モータ/エンジン回転検出器 小野測器 当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g) 約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) -10~+100 ケーブル長(m) 4.9 検出方式 電磁誘導方式 対応機種 メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象 2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所 イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm) 外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応) 対応
イグニッション検出器 小野測器 当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現
エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g) 80(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃) -40~+120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8.0×9.5×30.0 取付場所 イグニッションコイルの一次側導線 対象エンジン 2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
エンジン回転検出器 小野測器 当日出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応
開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm)
ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易
ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易
耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g) 約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃) -40~+120 検出方式 アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13.0×33.0×60.0 取付場所 イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン 2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
エンジン回転検出器 小野測器 4日以内出荷 から 8日以内出荷
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+120 検出方式 電磁誘導方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×48×30 対象エンジン 2・4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
光電式回転検出器 小野測器 当日出荷
仕様 適合FV変換器:FV-1500 付属品 反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 質量(g) 約150 適合規格 CEマーキング 検出方式 光電反射方式 検出距離 推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V) 矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×24×117 光源 発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V) DC12±2 消費電流(mA) 60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω) 約1k 使用温湿度範囲 (温度)-10~+60℃、(湿度)20~80% 適合表示器 TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲 (温度)-20~+80℃、(湿度)20~80% 応答速度 40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ 適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振動/耐衝撃 耐振動:19.6m/s2 、耐衝撃:490m/s2 (通電)
エレベータ速度計 小野測器 (1件のレビュー) 予約販売
測定範囲 速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min) 付属品 外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本 寸法(mm) W60×L162×D38(前機種EC-900と同一) 質量(g) 約423 電源 単三形乾電池3本 内容 瞬時値(平均化処理後に対して出力する) ベアリング 寿命:2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時) 測定精度 ±1 カウント 出力方式 トランジスタ出力(オープンコレクタ) 測定時間 10ms パルス数 600パルス/1回転 分解能 速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上) 機能 オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存 消費電流(mA) 20以内 測定単位 速度:m/min、回転速度r/min 表示器 5桁(赤色LED×2) 使用温湿度範囲 (温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃ 電池寿命(連続時間) 15以上(常温使用時) パルス幅 パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式) 変換方式 10bit(D/A変換) 使用電圧範囲(V) (アナログ)0~1/0~F.S コネクタ Φ2.5mmピンジャック(出力) 論理 負論理 受光素子 フォトダイオード 表示更新時間 100ms 出力更新時間 10ms RoHS指令(10物質対応) 対応 リニアリティ ±1%F.S. 耐電圧(V) 14
ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ) 92日以内出荷
豊富な検出器バリエーション
標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。
Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。
ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。
小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。
自動角度補正機能を搭載
反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。
HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、
重力加速度の影響を自動的に補正します。
これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。
わずかな試料表面の硬さ試験も可能
硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。
構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。
データ記憶機能を装備
硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。
目的に応じた硬さスケールが選択可能
リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。
試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。
優れた操作性
基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様 試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm) 検出器:約Φ28×175 出力 RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源 単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度 800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部 7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示器:約70×110×35 機能 自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器 インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 95以下(結露がないこと)
電子手持数取器 ライン精機 (2件のレビュー) 当日出荷
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途 品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 30日以内出荷
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
エンジン回転検出器 小野測器 10日以内出荷
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g) 約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 0~+100 検出方式 動電式振動検出方式 取付場所 エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm) 外形:25×50 対象エンジン 4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブル クロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器 メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号 パルス信号 RoHS指令(10物質対応) 対応