膜厚計 :「膜厚計 校正」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆一般校正証明書付き。◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器。◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定。◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能。◆500件まで自動で本体に測定データを保存。◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能。◆3色LEDランプで厚さを判定。◆1点または2点でのゼロ点調整が可能。◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。 仕様測定データ保存数(件):500 付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書、一般校正証明書 電源単3形乾電池 2個 測定方式電磁式・渦電流式 測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm) 分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm) 測定範囲(μm)0~1250 オートパワーオフ約5分 出力仕様USB(PCソフト) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります