膜厚計 :「自動車 膜厚計」の検索結果
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
商品豆知識
寸法(mm)119×50×30
測定範囲0~1800μm
質量(g)75
電源単3型乾電池×2コ
精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um)
分解能0.1μm/1μm
機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり
測定原理磁気誘導式
動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし)
ストレージデータ:20グループ
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。