絞り込み
ブランド
測定範囲(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 膜厚計

膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
166件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導 F最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
多機能電磁式デジタル膜厚計 サンコウ電子多機能電磁式デジタル膜厚計サンコウ電子
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)プリンター感熱式24桁、紙幅:58mmメモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bpsRoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 レイヤチェック750USB エリクセン電磁式膜厚計 レイヤチェック750USBエリクセン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値) 液晶バックライトを搭載してます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。トラスコ品番161-9998セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」材質/仕上プラスチック質量(g)225電源単4乾電池×3本(付属)分解能(μm)1測定範囲(μm)0~3000
マルチアプリケーター TP-019シリーズ TP技研マルチアプリケーター TP-019シリーズTP技研
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷
このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
JIS型ノーピックアップタイムテスター TP技研JIS型ノーピックアップタイムテスターTP技研
449,800税込494,780
1個
91日以内出荷
本機は、トラフィックペイントの乾燥時間を測定するもので、本機を塗装面に一定の速さ(塗膜を通過する時間1秒)で転がし、試験用ロールのタイヤに塗膜が付着しているかどうかを調べるものです。トラフィック用アプリケーターで150mm幅に塗膜を作成して、1種15分後、2種10分後、3種3分後に試験をして、付着の有無を調べ、ノーピックアップタイムを参照します。
寸法(mm)450×400×400アズワン品番61-9653-75
ポケットタイプ小型膜厚計 フィッシャー・インストルメンツポケットタイプ小型膜厚計フィッシャー・インストルメンツ
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷から32日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 デュアル式SK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-2000/0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット膜厚計 電磁誘導式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 電磁誘導式SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分が設定可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き elcometerロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付きelcometer
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
プルオフ式付着性試験機 elcometerプルオフ式付着性試験機elcometer
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
手持ち式の使いやすい設計です。 軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定仕様油圧式長さ(mm)(試験機)290質量(kg)(試験機)1.8測定範囲(MPa)2~25
プルオフ式付着性試験機 elcometerプルオフ式付着性試験機elcometer
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
膜厚計 イチネンTASCO膜厚計イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
校正シム付の磁性体専用膜圧計。 低価格でありながら高精度な測定が可能。 ISO対応書類も発行できます。
測定範囲(μm)0~1250寸法(mm)110×50×23電源単3× 2本精度1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10分解能(μm)1、5、10使用温湿度範囲0~+40℃(20~90%R H )
粉体白度計 ケツト科学研究所粉体白度計ケツト科学研究所
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープMP0R-FP-BTフィッシャー・インストルメンツ
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツパーマスコープMP0Rフィッシャー・インストルメンツ
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用) elcometer電磁式膜厚計 一体型トップ(磁性金属用)elcometer
239,800税込263,780
1台
20日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄)仕様磁性金属用トラスコ品番769-3036材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能150000点
電磁式膜厚計 一体型スタンダード(磁性金属用) elcometer電磁式膜厚計 一体型スタンダード(磁性金属用)elcometer
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄)仕様磁性金属用トラスコ品番769-3010材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
電磁式膜厚計 セパレート型トップ(磁性金属用) elcometer電磁式膜厚計 セパレート型トップ(磁性金属用)elcometer
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性金属用トラスコ品番769-3044材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能150000点
電磁式膜厚計 セパレート型スタンダード(磁性金属用) elcometer電磁式膜厚計 セパレート型スタンダード(磁性金属用)elcometer
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性金属用トラスコ品番769-3028材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
電磁式ストレートプローブ スケール2 elcometer電磁式ストレートプローブ スケール2elcometer
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~5.0(鉄)トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式分解能(μm)1.0~10
渦電流式膜厚計 一体型ベーシック(非磁性金属用) elcometer渦電流式膜厚計 一体型ベーシック(非磁性金属用)elcometer
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(非鉄)仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3052材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用) elcometer渦電流式膜厚計 セパレート型ベーシック(非磁性金属用)elcometer
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3061材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
渦電流式膜厚計 セパレート型トップ(非磁性金属用) elcometer渦電流式膜厚計 セパレート型トップ(非磁性金属用)elcometer
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3087材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能150000点
渦電流式膜厚計 セパレート型スタンダード(非磁性金属用) elcometer渦電流式膜厚計 セパレート型スタンダード(非磁性金属用)elcometer
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様非磁性金属用トラスコ品番769-3079材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ渦電流式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
渦電流式ストレートプローブ スケール2 elcometer渦電流式ストレートプローブ スケール2elcometer
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~5.0(非鉄)トラスコ品番769-3133質量(g)90タイプ渦電流式分解能(μm)1.0~10
渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer渦電流式ストレートプローブ スケール1elcometer
119,800税込131,780
1本
翌日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式分解能(μm)0.1~1
デュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計セパレート型ベーシック(磁性非磁性金属両用)elcometer
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2960材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
デュアル式膜厚計セパレート型スタンダード(磁性非磁性金属用) elcometerデュアル式膜厚計セパレート型スタンダード(磁性非磁性金属用)elcometer
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2986材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
デュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 一体型ベーシック(磁性・非磁性金属両用)elcometer
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2951材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能5点
デュアル式膜厚計 一体型トップ(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 一体型トップ(磁性・非磁性金属両用)elcometer
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2994材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能150000点
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)elcometer
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能1500点
デュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用) elcometerデュアル式膜厚計 セパレート型トップ(磁性・非磁性金属両用)elcometer
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(μm)専用プローブによる仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-3001材質硬質プラスチック質量(g)161タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1メモリー機能150000点
デュアル式ストレートプローブ スケール1 elcometerデュアル式ストレートプローブ スケール1elcometer
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~1.5(鉄・非鉄)トラスコ品番769-3117質量(g)90タイプデュアル式分解能(μm)0.1~1
電磁式膜厚計 SL-5P サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5Pサンコウ電子
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷から32日以内出荷
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース質量(kg)1.8測定範囲(mm)0~1電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%最小測定管径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 SL-120C サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-120Cサンコウ電子
259,800税込285,780
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
プローブ2極式、磁極径:Φ6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80付属品標準厚板、ショルダーケース質量(kg)2測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3電源単2乾電池(1.5V)×6本使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
プレートマグネットフラットタイプ カネテックプレートマグネットフラットタイプカネテック
53,980税込59,378
1個
当日出荷から40日以内出荷
表面磁束密度Max.130mT(1300G)
電池蓋 サンコウ電子電池蓋サンコウ電子
699税込769
1個
3日以内出荷
型式SWT
USBケーブル サンコウ電子USBケーブルサンコウ電子
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
対応機種SWT用
ハリーデジタル用替針 土牛ハリーデジタル用替針土牛
219税込241
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションプレート TP技研サクションプレートTP技研
72,980税込80,278
1個
33日以内出荷
本機はアプリケーター、サグテスター等で一定厚の塗膜を作成する場合、このプレート上(フロートガラス)に試験片を吸引密着させ平滑を保ち一定の塗膜を作成するのを目的としたものです。
寸法(mm)160×260×50アズワン品番61-9653-73

厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

膜厚計