水分計 :「水分計」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A-Gas Japan土壌水分計
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210 電源(V)1.5単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて) 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.10% 測定範囲(%)0~50 消費電流(mA)DC5 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

強力突刺プローブ
適合機種M70-D
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ローラープローブ
適合機種M70-D
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ディープタイプ
適合機種M70-D
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

薄刃プローブ
適合機種M70-D
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷

分離型プローブ(標準品)
適合機種M70-D
1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷

深刺プローブ
適合機種M70-D
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池 測定方式非接触 高周波 測定範囲(%)0~50(23℃±5℃) 分解能水分/0.5%RH、温度/0.1 精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2 機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可 サンプリング約0.8秒 ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm 使用環境0~50℃ 80%RH未満
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

農業等の土壌管理に。芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L) 電源12~40VDC 150mA以下 サンプリング約3秒 使用環境-40~+60℃ 長期安定性±1%/年
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷