水分計 :「測定器」の検索結果
水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書
セット内容モイスチャーチェッカー 本体、microUSBケーブル(長さ:約1.4m)
寸法(mm)約115×30×22
質量(g)約28 ※キャップ含む
電源リチウムポリマーバッテリー DC3.7V / 60mA
定格充電:DC5V / 500mA (microUSB)
測定回数約500回 ※満充電より
測定範囲(%)水分量:0~99 / 油分:5~50
保証期間ご購入日から6ヶ月
推奨環境温度0~45℃ / 湿度≦70%
充電時間(分)約50
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。