絞り込み
ブランド
測定範囲(%)
校正証明書
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 水分計

水分計とは、素材に含まれている水分を測るために用いられる道具です。内部に計算機器が組み込まれているので、素材の表面にセットするだけで簡単に水分を測ることができます。あらかじめ温度や湿度などを入力しておくことで、さらに詳細なデータを得ることも可能。ほとんどが電池によって動作し、長時間放置されている場合は自動的に電源が切れる機能が付いています。建築現場など、素材の状態を常にチェックしなければならない場面で使用されることが多いです。
339件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分計(MBシリーズ)プリンタセット オーハウス水分計(MBシリーズ)プリンタセットオーハウス
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。
温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
水分計(MBシリーズ)プリンタセット オーハウス水分計(MBシリーズ)プリンタセットオーハウス
379,800税込417,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。
電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
差し込み式2針電極 サンコウ電子差し込み式2針電極サンコウ電子
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
対応機種TG-101
押し当て式ゴム電極 サンコウ電子押し当て式ゴム電極サンコウ電子
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
対応機種PM-101
針電極カバー サンコウ電子針電極カバーサンコウ電子
499税込549
1個
3日以内出荷
対応機種TG-101・KG-101・PM-101・MR-200II
ゴム電極 サンコウ電子ゴム電極サンコウ電子
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
測定範囲0.8 ~15% 水分比較モードMC-1 : 1~100表示対応機種MR-200II
SB電極(ブロック) サンコウ電子SB電極(ブロック)サンコウ電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
対応機種KG-101
ゴム電極(ブロック) サンコウ電子ゴム電極(ブロック)サンコウ電子
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
対応機種PM-101
2針電極 サンコウ電子2針電極サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示対応機種MR-200II
SB電極 サンコウ電子SB電極サンコウ電子
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
測定範囲3.5~40% 水分比較モードMC-2 : 1~100表示対応機種MR-200II
赤外線多成分計(設定表示器) CHINO(チノー)赤外線多成分計(設定表示器)CHINO(チノー)
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
適合スムージングT:スムージング演算時のスムージング時間の設定/T=0.1~99.9秒、検量線補正:入力された検量線のオンライン補正、1~2次式補正使用温度範囲(℃)0~50出力スケーリング:テンキー設定(0.1ステップ)、(更新周期)通信出力:28ms×検出器台数電源100~240V AC 50/60Hz消費電力最大15VA表示1測定値表示、□□□□.□(小数点位置可変)/2ヘッド番号、CH.No.、パラメータ表示アナログ出力アナログ信号:4~20mADC、3出力/出力1・2…負荷抵抗600Ω以下/出力3 …負荷抵抗400Ω以下機能外部設定:ヘッド番号、CH.No.、キャリブレーション、ホールド、プリセット可能、自己診断:検出器自己診断異常時、接点出力(1b)、ランプ表示付入力信号RS-485(検出器と接続)、最大9台接続可操作キャリブレーション:キー操作または外部接点にて出力チェッカ板挿入時キャリブレーション実施、ホールド・プリセット:キー操作または外部接点にて表示・出力をホールドやプリセット通信出力RS-232C警報機能設定範囲外にてHCL端子に接点出力(1出力)ケース難燃性ポリカーボネート
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
予約販売
【ケトン用陽極液】ケトン、シリコーン油、低級カルボン酸などに使用できます。
仕様主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコール/エチルエーテル容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-29
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様主な溶媒:メタノール、クロロホルム容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-28
L-600用電磁式形状適応プローブ ケツト科学研究所L-600用電磁式形状適応プローブケツト科学研究所
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0~1200
山中式土壌硬度計 西日本試験機山中式土壌硬度計西日本試験機
119,800税込131,780
1個
23日以内出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2寸法(mm)50Φ×230L質量(g)650目盛(mm)硬度指数:0~401目盛1mmアズワン品番62-3798-91
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所赤外線水分計 FDシリーズケツト科学研究所
349,800税込384,780
1台
33日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品予備試料皿、アルミシート他寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5測定範囲0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース)電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による)表示方式バックライト付LCD (137×43mm)試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェースデータメモリ100データ測定モード自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード温度設定範囲(℃)30~180(1間隔)アズワン品番64-8873-60
エクマンバージ採泥器 宮本理研工業エクマンバージ採泥器宮本理研工業
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
エクマンバージ採泥器 宮本理研工業エクマンバージ採泥器宮本理研工業
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)水深の深い個所に適しています。エクマンバージ採泥器(追加ウェート付)収納箱付(木製)。
質量(kg)15サイズ20cm 角外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×430アズワン品番68-0954-12
水分計 オーハウス水分計オーハウス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
計量皿寸法(mm)90使用環境温度(℃)10~40最大秤量(g)90
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
薄刃プローブ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
強力突刺プローブ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ローラープローブ
適合機種M70-D
土壌水分変換器 A-Gas Japan土壌水分変換器A-Gas Japan
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
農業等の土壌管理に芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ディープタイプ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
分離型プローブ(標準品)
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
深刺プローブ
適合機種M70-D
高周波木材水分計 A-Gas Japan高周波木材水分計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ素材にキズつけることなく測定が可能8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
土壌水分計 A-Gas Japan土壌水分計A-Gas Japan
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します汚れても水洗い可能な防水タイプデータホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
エクマンバージ採泥器 宮本理研工業エクマンバージ採泥器宮本理研工業
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。アズワン品番68-0954-11
土壌水分変換器 MTRシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)土壌水分変換器 MTRシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
農業等の土壌管理に、芝生管理等に
M70-D用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)M70-D用オプション品A-Gas Japan(旧:FUSO)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
仕様●M70-D用
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
水分チェッカーMDRX-1 CN30 オガ電子水分チェッカーMDRX-1 CN30オガ電子
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111アズワン品番67-4816-89
水分チェッカーMDRX-1 オガ電子水分チェッカーMDRX-1オガ電子
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
分離プローブ A-Gas Japan(旧:FUSO)分離プローブA-Gas Japan(旧:FUSO)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
分離プローブ交換用
仕様●MS-7003用アズワン品番67-4752-94
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
穀物水分計 14種類穀物水分の測定 SMART SENSOR(US)穀物水分計 14種類穀物水分の測定SMART SENSOR(US)
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
穀物水分計 小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。 LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。 測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-94
CBR試験装置 西日本試験機CBR試験装置西日本試験機
229,800税込252,780
1式
10日以内出荷
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1アズワン品番67-7135-13
水分計