9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
2電極法(3)
3電極法(2)
接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)760 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88 測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600 接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s. 測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT6380-50の、ワイヤレスアダプタZ3210セット品
仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ
FT6041検出用
質量(kg)0.62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×35×225
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプ接地抵抗計
RoHS
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認 仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり) クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 通信距離(m)10(Z3210装着時のみ) 基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計
4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計セット
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品。4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1セット
459,800 税込505,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT6041注入用 動作確認用抵抗付属。測定器ではないため、校正書類はございません。ただし、検査に合格していることを示すものとして、検査成績表の発行は可能です。
質量(kg)0.61 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×35×225 校正証明書付き
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷