接地抵抗計(アーステスター) :「電流計 日置電機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)クランプ接地抵抗計
エコ商品
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認 仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり) クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 通信距離(m)10(Z3210装着時のみ) 基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)