Bluetooth機能搭載です。A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。
用途絶縁抵抗測定に。
付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書
トラスコ品番244-3664
幅(mm)190(本体)
高さ(mm)140(本体)
奥行(mm)42(本体)
使用電池単3アルカリ電池×4本
接地抵抗(Ω)1000
最小表示(MΩ)0.01
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。