接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58
測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A
質量(g)1180(バッテリー含む)
電源単三電池×4本(別売)
適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1
耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS
表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン
電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能
消費電力(mA)最大115
測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流
使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下
表示機能Ω+A 同時表示
保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下
メモリー機能メモリ保存数500個
絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500V
クランプ寸法(mm)55×32
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。
寸法(mm)170×115.6×57.7
測定範囲接地抵抗 0~19.99Ω 2~199.9Ω 20~1999Ω 接地電圧 0~200V
質量(g)457
適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54)
耐電圧AC1500V/1分間
測定方式2極式/3極式
分解能0.1V / 【接地】0.01~1Ω
応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒
使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下
保存温湿度範囲-20~60℃ 90%RH以下
確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に)
過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒
絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V
連続測定すべてのレンジで連続測定可能
バックライトあり
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。