1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん接地抵抗計
接地抵抗を測定するだけでなく、低抵抗導体の抵抗値と接地電圧を測定します。
寸法(mm)170×115.6×57.7 測定範囲接地抵抗 0~19.99Ω 2~199.9Ω 20~1999Ω 接地電圧 0~200V 質量(g)457 適合規格IEC 61010-1 CAT 330V 汚染度2 IEC 61010-2-31 lEC 61557-1,5 IEC 60529(IP54) 耐電圧AC1500V/1分間 測定方式2極式/3極式 分解能0.1V / 【接地】0.01~1Ω 応答時間地抵抗: 約5秒 地電圧: 約2秒 使用温湿度範囲0~40℃ 85%RH以下 保存温湿度範囲-20~60℃ 90%RH以下 確度±2%rdg(接地抵抗 接地電圧共に) 過電圧保護接地抵抗 AC200V10秒間 接地電圧 AC300V30秒 絶縁抵抗電線とゴムケース間で5MΩ以上/500V 連続測定すべてのレンジで連続測定可能 バックライトあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷