接地抵抗計(アーステスター) :「LED 板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「測定方式」から絞り込む
その他(1)
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。
接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。
接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。
正しい設置状況を確認できるLED付き。
暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事
仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種
付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書
トラスコ品番494-9811
性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間
質量(g)350(電池含まず)
電源単三形アルカリ乾電池×4
適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V
測定項目接地抵抗、接地電圧
反応時間1秒以内
表示アナログメータトートバンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50
分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω
機能バックライト搭載、防塵
校正可
測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)
絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。