絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストピン Φ0.5×25mm アズワンテストピン Φ0.5×25mmアズワン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番3-9766-01
スライドカバー HIOKI(日置電機)スライドカバーHIOKI(日置電機)
459税込505
1個
12日以内出荷
ハードケースタイプの絶縁抵抗計用
対応製品IR4051、IR4053、IR4055
首掛けストラップ HIOKI(日置電機)首掛けストラップHIOKI(日置電機)
409税込450
1個
13日以内出荷
絶縁抵抗計(デジタルメガー)用
対応製品IR4051、IR4053、IR4055
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコΦ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
720税込792
1個
翌々日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
mbedスキルバッジ スイッチサイエンスmbedスキルバッジスイッチサイエンス
859税込945
1個
10日以内出荷
Ambient Light Sensor - TEMT6000 SPARKFUNAmbient Light Sensor - TEMT6000SPARKFUN
469税込516
1個
33日以内出荷
ALS-PT19 Light Sensor SPARKFUNALS-PT19 Light SensorSPARKFUN
309税込340
1個
33日以内出荷
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-12
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:1A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.0g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-11
絶縁抵抗計(メガー)