絶縁抵抗計(メガー) :「校正証明書 スケール」の検索結果
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】
目盛2MΩ(中央目盛値)
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示100MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
スイッチなしリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
質量(g)420(電池含む, テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4
適合規格JIS C1302: 2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ
測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250
交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ
有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ
過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
スイッチ付きリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
適合規格JIS C1302:2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125
確度表示値の±5%
測定電圧(V)DC25/DC50/DC125
交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
有効最大表示値20MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
スイッチなしリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
適合規格JIS C1302:2018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125
確度表示値の±5%
測定電圧(V)DC25/DC50/DC125
交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
有効最大表示値20MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ!
小型・軽量ボディ420g
見やすいすっきりスケール。
耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。
2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1
測定範囲2~110Ω、20~1100Ω
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC125、DC250、DC500
目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
測定レンジ×1、×10
使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)
測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下
許容差±3Ω、±30Ω
確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
質量(g)420(電池含む・テストリード含まず)
タイプスイッチなしリード
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。