絶縁抵抗計(メガー) :「抵抗 1.5kΩ」の検索結果
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ
30V以上の活線を検知、警告
絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V
電圧(V)(直流交流)600
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
保証期間1年
アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ
30V以上の活線を検知、警告
絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能
PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験
推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計
仕様【測定カテゴリ】CATIV600V
電圧(V)(直流交流)600
試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度
保証期間1年
動作温湿度範囲ジョー:Φ34mm/iFlex(TM)フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)
アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。