絶縁抵抗計(メガー) :「漏れ 電流 測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品電池、キャリングケース、テストリード 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V CT窓径Φ40mm 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷